ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 戸当り
ステンレスガラス用戸当りスペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60321129
品番
OT-B971-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途
ガラス扉
付属品
M4皿小ネジ3本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
鏡面研磨(MST)
取付け方法
戸当りと上枠の間
RoHS指令(10物質対応)
対応