KZWR-03050 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 60321427 KZWR-03050 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 60321427 KZWR-03050 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 60321427 KZWR-03050 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 60321427

黒染めワイヤロープ 3mmX50m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60321427 品番KZWR-03050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)1.05 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成6×7 破断荷重(kg)536
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする