日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの 画用紙
画用紙 つばめ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
サイズ
4切
坪量(g/m
2
)
150.6
注文コード
60325259
品番
G17
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・坪量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
発色が良く、長期保存ができる中性紙です。
サイズ
4切
質量(g)
3000(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
379×539
枚数
100
坪量(g/m
2
)
150.6
製本
その他