日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの 画用紙
画用紙 つばめ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
サイズ
8切
坪量(g/m
2
)
204.8
注文コード
60325268
品番
G32
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・坪量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
発色が良く、長期保存ができる中性紙です。
サイズ
8切
質量(g)
2400(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×379
枚数
100
坪量(g/m
2
)
204.8
製本
その他