日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの 画用紙
画用紙 すみれ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
坪量(g/m
2
)
114.5
注文コード
60325295
品番
G9
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
坪量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
発色が良く、長期保存ができる中性紙です。
サイズ
B判・9切
質量(g)
1100(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
251×357
枚数
100
坪量(g/m
2
)
114.5
製本
その他