日本ノート
日本ノートの 典礼用品
日本ノートの 賞状用紙/賞状筒
OA対応賞状用紙 業務用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
60325399
品番
SXAB4
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高級プリンタ用紙の賞状用紙です。レーザー(コピーも可)、インクジェット、どちらのプリンタにも対応。規格サイズです。
サイズ
B4
質量(g)
17(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×257
枚数
10枚
紙質
OA対応用紙
坪量(g/m
2
)
157
製本
その他