ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣り針
太刀魚仕掛 1本針
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
60327761
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【しなやかなワイヤー】太刀魚に喰い込みがいい、しなやかなワイヤーを使用! 【ご当地仕掛】関西エリアで名手が使用している仕様を再現! 【スナップ付】仕掛を装着しやすいスナップ付き!
用途
波止用太刀魚仕掛のスタンダード
針ゲージ
5号
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。