ホバー2.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 012 インクラッシュ 注文コード60327876 品番012 インクラッシュ
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オモリグはイカメタルと異なりエダスが1〜1.5mと長いためアタリが出にくい釣りとなっています。その点を克服するため、アタリを感じやすいオモリグ専用エギを目指して開発したのがホバーです。背中に取り付けたホバーフィンが潮流を捉えて素早く糸を張り、安定したホバリング状態を作り出します。【糸張りと安定性をもたらす「ホバーフィン」】オモリグはエダスが長いためアタリが出にくい釣りとなっています。ホバーは背中にフィンを搭載することで潮の流れを素早くとらえ、エダスを張って適度な角度でなびく「ホバリング状態」でイカのアタリがアングラーに伝わりやすくなっています。また、このホバーフィンがあることで緩潮から早潮まで幅広い潮流での安定性も保持し、イカからのコンタクトを得やすくなっています。【イカを追尾させ捕食本能を刺激する「スイッチベリー」】腹部にイカの見やすい発光色「490グロー」のバイトマーカーを搭載しています。オモリグは下から上に誘い上げる釣りのため、下から追尾するイカに見えやすい位置に設置しています。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール

用途アタリを感じやすい!幅広い潮速で糸張りと安定性を実現したオモリグ専用エギ 012 インクラッシュ サイズ2.5 質量(g)約9 沈下スピード(m/s)約8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする