ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エギ王 K 2.5号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60327971
品番
086 ドキドキマリン
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日中の澄潮で活躍する青ボディに潮馴染みを意識した配色。青い光の反射が広範囲のイカに存在を認識させ、ピンクの差し色で艶めかしくアピールする。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカを釣るためのエギ王K
仕様
【沈下タイプ】ベーシック
全長(mm)
【針抜き】75
色
086 ドキドキマリン
質量(g)
11
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
ボディーカラー
【下地】青
沈下スピード(m/s)
約5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。