曜日別特売
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287

007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287
007 スケルトンブラッド アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328287

アッパー70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60328287品番007 スケルトンブラッド
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ピンクボディベースの紅白の必勝カラー。ベイトが上ずり、イカの釣れるレンジが30~60m台に上がってきた時、集魚灯がメタルハライド灯、ハロゲン灯の時に効果を発揮。

用途
【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
仕様【針立て数】5本 2段針007 スケルトンブラッド線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)70
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする