ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣り針
フリーズシンカー 15号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60328409
品番
ギャザーグロー
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ギャザーグロー:強力発光で遠方にいるイカに存在を知らせることが可能。フグなど光に反応しやすい魚が少ない時に有効。
用途
軽快にシャクれてアタリを捉えやすいオモリグ専用シンカー。【低重心ボディ】重心を下げた設計によりアクション後、素早く静止しイカの小さなアタリを逃さない。【スリム形状】細身ボディで軽快なシャクリ心地を実現、長時間の釣りでも疲れにくい。
全長(mm)
96
色
ギャザーグロー
質量(g)
56
サイズ(号)
15
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。