モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60329186 品番HD-MBLCD10000BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910

液晶表示で残量がわかる
カードサイズ
USB Type-C入出力対応
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出)
PSE適合製品
充電用Type-Cケーブル(約30cm)付き

用途スマホ、タブレット等の充電 付属品USB A to Cケーブル1本(約30cm) ブラック 質量(g)約195 出力USB Type-C: DC5V/2.1A、USB: DC5V/2.1A 入力USB Type-C:DC5V/2A, 9V/2A、microUSB:DC5V/2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×94×24 バッテリーリチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約5〜6 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2個口 使用可能回数約500回 充電端子USB Type-C×1、microUSB×1 給電端子USB Type-C×1、USB×1

商品説明動画

磁気研究所 モバイルバッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする