NTツール
NTツールの 面取り・バリ取り
NTツールの 面取りカッター
NTツールの カッター(カウンターシンク)
NEW メントリドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60330089
品番
35-ST12-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
ストレートシャンク
全長
90
シャンク寸法
12
刃角(°)
90
最大面取径(Φmm)
35
最小下穴径(Φmm)
11