NTツール
NTツールの 面取り・バリ取り
NTツールの 面取りカッター
NTツールの カッター(カウンターシンク)
メントリドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60330107
品番
28ST12-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
ストレートシャンク
全長
120
シャンク寸法
12
刃角(°)
90
最大面取径(Φmm)
28
最小下穴径(Φmm)
12