大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
50
注文コード
60330125
品番
C-OEC1 P-2
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
用途
アクリル
材質
超硬Z20
全長
50
刃数
1
刃長
1.8
刃形
右刃右ネジレ
表面処理
ノンコート
柄径(Φ)
3
コーナーR(mm)
0.2
面取
【R】0.2
太径D(Φmm)
3.39
元径(mm)
2.22