大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
50
注文コード
60330360
品番
CD-OEC1 A-1
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途
アルミ
材質
超硬Z20
全長
50
刃数
1
刃長
1.3
刃形
右刃右ネジレ
表面処理
DLCコーティング
柄径(Φ)
3
コーナーR(mm)
0.2
面取
【R】0.13
太径D(Φmm)
2.41
元径(mm)
1.61