篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ABCパーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60330780
品番
CWL-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。
2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。
用途
電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。
材質
金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
98
寸法L(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100