篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60330850
品番
DHC2-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途
DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。
適合
【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d
材質
本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
質量(g)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※適合保護カバー 東洋技研:CA-30, CA-95 東朋テクノロジー:KT15N-d
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100