※サンプル画像(BDS12-43BC)(クリーム塗装 2.5Y9/1)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BDS-B 盤用スペースダクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60330920
品番
BDS12-43B
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途
前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付
材質
鉄
質量(kg)
4
板厚(mm)
【ボデー】1.6【前面パネル】1.2
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
400×300×120
適合キャビネット
【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
注意
※屋内専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません