ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの コーキングヘラ
コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60331647
品番
KO-TGK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
用途
屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
幅(mm)
約37(ゴムの厚さを含めない)
全長(mm)
約75
色
ブラック
ゴム厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応