PS CSフルーツ 1

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 60354446 品番 563283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高級大玉フルーツを外部の衝撃から守ります。ボタン嵌合と上下穴有で通気性抜群。表裏リバーシブルで陳列できます。積み重ねも!ラフランス/大玉マンゴ-等。上下に空気穴有

材質APET クリア サイズ高さ40.5(84.5) 高さ(mm)85 短辺(mm)145 長辺(mm)299
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

売り場を彩る高級フルーツ1玉用容器 CSフルーツの紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354446
2018-09-20
用途:
桃のパッケージ
農・林・水産業

大型桃のパッケージに使用、作業性もよく丈夫でデザインもよいと思います大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする