PackStyle(パックスタイル)
PS レジ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
色
乳白
サイズ
L
注文コード
60354814
品番
427503
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなレジ袋をラインナップ。
色
乳白
サイズ
L
マチ(mm)
135
幅(mm)
255
厚さ(mm)
0.014
材質
HDPE
高さ(mm)
480