PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
PS レジ袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
半透明
サイズ
L
注文コード
60354823
品番
440647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなレジ袋をラインナップ。
色
半透明
サイズ
L
マチ(mm)
135
幅(mm)
255
厚さ(mm)
0.014
材質
HDPE
高さ(mm)
480