PS レジ袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 半透明 サイズM 注文コード60354866 品番440646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなレジ袋をラインナップ。

半透明 サイズM マチ(mm)125 幅(mm)215 厚さ(mm)0.012 材質HDPE 高さ(mm)430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354814
2018-06-12
用途:
レジ袋
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

表面がツルツルではなく、極少のブツブツがあるので、
 袋に物を入れるとき、非常に役に立ちます。
 これ以上のレジ袋は、まずありえないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする