PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
PS レジ袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
半透明
サイズ
S
注文コード
60354884
品番
440645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなレジ袋をラインナップ。
色
半透明
サイズ
S
マチ(mm)
110
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.012
材質
HDPE
高さ(mm)
380