カネミツ[コテ]
カネミツ[コテ]の 土木建築関連
カネミツ[コテ]の 鏝(コテ)
カネミツ[コテ]の 先丸鏝
超スリム土間鏝 薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60360502
品番
16739000
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
鋼
板厚(mm)
0.55
種別
本焼
仕様
カシメ
長さ(mm)
390