曜日別特売
43500750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43500750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362252
43500750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362252
43500750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362252

鶴首鏝

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(mm)75
種別ステンレス
材質ステンレス
内容量1個注文コード60362252品番43500750
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質ステンレス種別ステンレス長さ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60362252
2019-12-04
用途: シックイ塗り
田島工業建設業・工事業

大きさも使いやすいサイズでいいですね。
ほかのサイズと組み合わせてつかっているので
ほとんど不満はありませんよ。
時々高さが後20mm欲しいときもありますが、
限がない話になりますので、おすすめ商品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする