いちごタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363546 品番T-564RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付>
いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、
ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。
本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、
料理や勉強など様々な場面で活躍します。
<使いやすさ抜群の3キータイプ>
3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。
<便利なひも通し穴>
背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。

アラームセット時間99分59秒 質量(g)32 表示方式液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74 表示形式デジタル 使用電池アルカリボタン電池LR44×1 設置方法マグネット、ストラップ装着 アラーム警鳴時間(秒)60 動作温度範囲(℃)0〜40 カウント時間99分59秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする