フィットグリップ熊手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363853 品番FG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。

材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)235 質量(g)141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×53×235 材質(ハンドル)タモ材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする