曜日別特売
HC-100S ステン ホールカッター 石黒金属 60364237

ステン ホールカッター

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)240
質量(g)320 (梱包質量:324)
内容量1個注文コード60364237品番HC-100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。

材質ステンレス全長(mm)240幅(mm)145(梱包寸法)高さ(mm)242(梱包寸法)質量(g)320 (梱包質量:324)奥行(mm)110(梱包寸法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145X110X240材質(ハンドル)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60364228
2022-11-17
用途: マルチの穴開け
建設業・工事業

これは使い物になりませんでした。 初使用にて、一穴目は マルチを張ってきれいに開きましたが二穴目で金属の繋ぎ部分に切ったマルチが引っ掛かるようになり、ホールの形が円から楕円にひずんでしまいました。 金属部が薄すぎなのか?土が固いのか? 1穴毎に手で引っ掛かったマルチを外し、形を整え使用しました。 結局、70穴程開けて、初日で廃棄になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60364237
2022-11-07
用途: マルチ穴あけ

ステンレスと言う事で購入を決めましたが、プラスチック部分、可動部分
の強度が今一で、1回の使用で継ぎ目が壊れました。

1が参考にしています
対象商品 : 60364212
2022-03-20
用途: 家庭菜園
サービス業

マルチの穴開けに使用。通常の物と比べ間違いなく使い勝手がよい。力の入れ具合やマルチのしわもよらず最高。苗の定植時の土寄せもやり易い。私にとって間違いの無い商品である。

対象商品 : 60364228
2021-07-28
用途: 農作業、マルチの穴あけ
金融・保険業

里芋の種芋を植えるのに使用しました、今まで移植ゴテでやっていましたが、全然作業が楽になりました。

対象商品 : 60364212
2021-02-05
用途: マルチの穴をあける。
農・林・水産業

マルチの穴を開ける時、今までは、先に刃がついていないので、切れ残りがあって取り除いていました。刃がついているので切れ味が良い、土がついて水で洗ったりすると錆びたりしたけどステンレス製なので錆びませんので長く使えそうです。値段も手ごろで安いですね。

対象商品 : 60364212
2019-03-27
用途: 苗のポット植えマルチの穴開け
教育・研究機関

大きさが購入した苗のポットにマッチしてマルチを敷いた場合も穴開けがうまくできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする