石黒金属
石黒金属の 土木建築関連
石黒金属の ショベル
石黒金属の 携帯ショベル
キャンピングショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364623
品番
C-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物の植替え、寄植え作業に。園芸だけでなくキャンプ、アウトドアにも最適!
全長(mm)
465
材質
ステンレス
質量(g)
355
材質(柄部)
木
刃先(mm)
168×85