石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の クマデ/根かき
ハンディレーキ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60365016
品番
G-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ゴールドをアクセントにおしゃれなシリーズ。
草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
240
材質(本体)
スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
136