ハンディレーキ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60365156 品番 B-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ゴールドをアクセントにおしゃれなシリーズ。
草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)382 材質(本体)スチール製(静電焼付塗装) 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60365156
2023-02-03
用途:
側溝清掃に利用
県立塚山公園保存会 様 (サービス業)

公園内の側溝清掃用として購入、部材がしっかりしており、良好であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする