東空販売
東空販売の 研磨(空圧)
東空販売の エアーベルトサンダー
ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60365637
品番
MS-10B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ベルトの交換がワンタッチです。
作業に応じて、アームの角度が調節可能です。
排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。
用途
手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業
トラスコ品番
826-6379
材質
鉄
全長(mm)
275
質量(kg)
0.8
ベルト速度(m/min)
1100
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ベルト寸法(mm)
10/20×330
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35