東空販売
東空販売の 研磨(空圧)
東空販売の サンダー/ポリッシャー
ウィンドウポリッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365953
品番
MS-630WP
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。
小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。
専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
145
質量(kg)
0.63
全高(mm)
82
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
パッド寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.4
エアーインレット
1/4PT
オービットダイヤ(mm)
3