ロックドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60366084 品番 TJ-15(3/4)
参考基準価格(税別)¥221,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。
防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。

打撃数(bpm)2450 ストローク(mm)45 全長(mm)468 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.6 エアーインレット3/4PT ピストン径(Φmm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする