小形LED電球 E17 下方向タイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60367606 品番LDA2L-H-E17-2T5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

下方向に明るい下方向タイプなので、トイレや廊下などの照明に最適なLED電球です。

口金E17 定格消費電力(W)2.3 光色電球色 質量(g)21 全光束(Lm)230 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)38×69 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)120 明るさ25形相当 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60367642
2023-06-05
用途:
会社用LED

会社用LED電球として使っています。少しは電気消費量を抑えられるかなと企んでいます。

対象商品:
60367624
2023-05-15
用途:
白熱灯照明器具のランプ交換用として

発注→納品までがいつも早いので助かっています。
現品はメーカー品なので何も問題はありません。

対象商品:
60367624
2020-03-09
用途:
手元の作業
建設業・工事業

強くて、優しい光です。思っていた以上に明るいです。

対象商品:
60367606
2021-09-15
用途:
トイレの照明
サービス業

トイレの照明がLEDなのですがチカチカしてるので交換のため購入
交換前のLEDはパナ製品で保証期間が長いのですが購入時期が分からず
今回の購入になりました。
チカチカをほっとくとSWがダメになるので気を付けてください。

対象商品:
60367597
2019-10-30
用途:
廊下のシーリングライト
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光灯商品に比べ、点灯操作ですぐに点灯し、明るさも十分です。

対象商品:
60367606
2019-10-05
用途:
電球からの交換

10分の1の電力で十分すぎる明るさ。
スイッチONで電球型蛍光灯よりパッと着くのがうれしい。

対象商品:
60367606
2018-12-27
用途:
廊下の常夜灯
SATOシネマトグラフ 様 (サービス業)

電球色にしたので、常夜灯として落ち行いた感じが演出されました。
25ワット相当ですが、もっと明るい感じがします。消費電力が少なく
節電できて良いと思います。

対象商品:
60367658
2019-02-03
用途:
食卓の上・机の上での作業時に
教育・研究機関

4ワットで、かなり明るいです。机上でほかの明かりが無くても、これだけで作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする