曜日別特売
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825

LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825
LDA5L-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367825

LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個光色電球色定格消費電力(W)約4.5注文コード60367825品番LDA5L-G-E17/D-4V3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E17光色電球色全光束(Lm)約440明るさ小形電球40形相当材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT質量(g)38定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.044定格消費電力(W)約4.5定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間エネルギー消費効率(Lm/W)97.8外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ38×75使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 一般的な使用。
有限会社 大蔵消毒サービス業

調光器対応タイプは選択肢が非常に少なく価格も高額になる中で細かいバリエーションをラインナップしていてリーズナブルなアイリス製品は貴重かと思います。明るさやクオリティも優れていてお薦め出来る内容と思っております。

2025-09-24
用途: 応接間
その他業種

書類や雑誌を読むとき、一部に明るさが要る時点灯させる。

対象商品 : 60367825
2024-02-19
用途: 礼拝堂の照明器具です。
戸塚ルーテル教会教育・研究機関

照明器具が高い所にありますので、電球が切れた時の交換の手間が、LEDならば、かなり間隔が開きますので助かります。

対象商品 : 60367825
2023-06-28
用途: 部屋照明
サービス業

他のメーカーでチラつき始めたので、いろいろ試しましたがチラつきが見受けられず調光では安価ではないでしょうか、リピートしたいと思います。

対象商品 : 60367816
2018-07-06
用途: リビング用照明に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

白熱電球に比べて、消費電力が下がったのは良かったが、電球に比べて照射面が半分になっており、斜めに固定するタイプの照明器具に使ったら思った以上に暗かった。暗かったのは使い方・組み合わせの問題であり、商品自体は特に問題なく、価格も安いと思います。

対象商品 : 60367825
2018-10-09
用途: 寝室のアームライトのクリプトン電球からのリプレイス
電気・ガス・熱供給・水道業

調光ダイヤルを中途半端なレベルにしても、ちらつき等がうまく押さえ込んである。あとほんの少し小さければ、どのような器具にも入るのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 60368008
2017-11-23
用途: 調光式ダウンライト用

サイズや明るさなど期待通りだったが、調光器で明るさを絞っているとき、他の電気機器のONOFF等による電圧変動をきっかけにチカチカと明暗点灯状態となる。調光器との相性なのかも知れないが、瞬時の電圧降下に対する安定点灯の機能は無い模様。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする