画像準備中

スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60368708 品番AIJB-3.00-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー

車輪径(Φmm)248 取付座(mm)175×175 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)304 用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車 仕様右ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])160(1560)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする