車輪径(Φmm)153
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)199.5
材質(車輪)ゴムSBR
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
仕様左ストッパー
軸径(Φmm)20
形状自在車S
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)115
偏心(mm)45
最大許容荷重(N[kgf])680(70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り