画像準備中

重荷重用キャスター 車輪ゴム付固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369024 品番 BH-ALEV 125K-1
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。

車輪径(Φmm)125 最大許容荷重(N[kgf])250(2450) 取付座(mm)100×85 取付ピッチ(mm)80×60 取付高(mm)165 用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重 金具仕上アルミダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする