SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
低床超重荷重用キャスター1000 DHK金具セット ユニクロメッキ仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60369697
品番
DHK U
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
固定仕様の金具です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
85×85
荷重種別
超重荷重
金具仕上
ユニクロメッキ