画像準備中

静電気帯電防止キャスターT 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369828 品番 EUWJBL-200
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])400(3920) 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)制電性ウレタン ストッパー回転ストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする