SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 金具のみ
低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60370022
品番
HJ-50 B
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在旋回仕様の金具です。
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別
重荷重
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
55×55-65×65