SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
静電気帯電防止キャスター V MCD車輪付ユニクロ自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60370738
品番
HJB-50 U-MCD
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
55×55-65×65
取付高(mm)
78
材質(車輪)
導電性MCナイロン
ストッパー
回転ストッパー
最大許容荷重(N[kgf])
300(2940)