画像準備中

低床重荷重用キャスター U ウレタン車輪付ブラック自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60370887 品番 HJB-65 B-U
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)63×63-78×78 取付高(mm)96.5 材質(車輪)Uウレタン 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])320(3130)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする