SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
静電気帯電防止キャスター V MCD車輪付ユニクロ自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60370966
品番
HJB-65 U-MCD
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63-78×78
取付高(mm)
96.5
材質(車輪)
導電性MCナイロン
ストッパー
回転ストッパー
最大許容荷重(N[kgf])
400(3920)