曜日別特売

低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付ブラック自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
取付高(mm)96.5
取付座(mm)100×100
内容量1個注文コード60373215品番HJTB-65 B/MC
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)65取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63-78×78取付高(mm)96.5材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする