サイレントスムースキャスターU MC車輪付 ユニクロ自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60373818 品番HJTS-75 U-MC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)75 最大許容荷重(N[kgf])500(4900) 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)63×63-78×78 取付高(mm)111.5 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする