※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)125
ロッド先端金具金具なし
ロッド先端形状ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード60374294品番CM2B40TF-125Z1-XB24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一